Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

50BS31 1 1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE
621540 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

50BS31 1 1/4

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 50BS31 1 1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.521" Outside Diameter; 6.178" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

50BS31 1 1/4

Nr kat. BDI
621540

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,152
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950303390
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
31
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
6.521
Średnica Zewn. Milimetry
165.633
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
4.46
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.521" Outside Diameter; 6.178" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
6,178 Cale | 156,92 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież