BROWNING
BROWNING
60A27
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 60A27
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
60A27
Nr kat. BDI
329411
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/60A27/p/329411
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,855
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0662289221974
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
27
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
6.867
Średnica Zewn. Milimetry
174.422
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1109412
Waga / LBS
4
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,461 Cale | 164,109 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież