Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

60B11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
623447 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

60B11

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 60B11

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60B11

Nr kat. BDI
623447

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,52
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950014708
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
11
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.005
Średnica Zewn. Milimetry
76.327
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
1.313
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
1.16
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,663 Cale | 67,64 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież