https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPKTXX-RC-B-TL-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU1EVTVPVGN4TUM5SlRrUkVUMFJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5VVRGOHhYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0M2QzNWJjZTQ2MGMxMmI2YzQwNzRlZDQ4OWMwOThiNzhiMjNmYTk4YzczZThhZjk1MzgyMzU0MzAwMDY5YzVm
DODGE
DODGE
60BTL40H-2012
DODGE DODGE
Opis
DODGE 60BTL40H-2012
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
60BTL40H-2012
Nr kat. BDI
21547430
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/60BTL40H-2012/p/21547430
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,24
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0782475049165
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
40
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.98
Średnica Zewn. Milimetry
253.492
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2012
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
100583
Waga / LBS
9.34
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,56 Cale | 242,824 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/8 Cale | 14 To 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież