https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
TSUBAKI
TSUBAKI
78B11F X 1-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 78B11F X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
78B11F X 1-15/16
Nr kat. BDI
20886624
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/78B11F-X-1-15-16/p/20886624
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,78
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0009703901075
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Rozmiar Łańcucha
78
Liczba Zębów
11
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.894
Średnica Zewn. Milimetry
251.308
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Engineered Class Sprocket
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Engineered Class
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
26
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
9,262 Cale | 235,255 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież