https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnd01DOHhNRE16TlRnMk16azJNelkzT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOTY5N2NiNTFiMGRhMjFiM2RjZjIyMzk4YjM3MDQ1MGQyNzI1MDkyN2YwYzljN2IxNDg5YTRmNTBhYzA3NDUw
TSUBAKI
TSUBAKI
78B9F X 2-3/16 SPLIT
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 78B9F X 2-3/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 78 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.176" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
78B9F X 2-3/16 SPLIT
Nr kat. BDI
20886920
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/78B9F-X-2-3-16-SPLIT/p/20886920
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,06
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0009703901169
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Rozmiar Łańcucha
78
Liczba Zębów
9
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
8.176
Średnica Zewn. Milimetry
207.67
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Engineered Class Sprocket | Split Type
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Engineered Class
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
20
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 78 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.176" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
7,628 Cale | 193,751 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież