https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-QD-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneU1DOHhNREEzT0RrMU56UXdOREU1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlSUkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjM2NjUxZDk2NTk1ZWU2ZjdlMTkzNTU1MmQzODViMjVmOGVlYzM0M2Q2YjQxNzliZDkwNDIzZTA0NjE2YmZkYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
80E70
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 80E70
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
80E70
Nr kat. BDI
919807
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/80E70/p/919807
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,103
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039380074
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
70
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
22.867
Średnica Zewn. Milimetry
580.822
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
E
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
UST80E70
Waga / LBS
49.8
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
22,289 Cale | 566,15 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 28 To 80 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież