BROWNING
BROWNING
80Q34
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 80Q34
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.392" Outside Diameter; 10.838" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
80Q34
Nr kat. BDI
312248
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/80Q34/p/312248
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,037
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0662289156825
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
34
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
11.392
Średnica Zewn. Milimetry
289.357
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1171925
Waga / LBS
15.5
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.392" Outside Diameter; 10.838" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
10,838 Cale | 275,28 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież