https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-A-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaVlpOHhNRFEyT1RreE9UY3hPVFExTkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBGZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2MDc3YTQ1ODIyMTM1YTk5MmZjYzE5OTlkMDk4NGFlNGJiNmJmZTRiMmQxNjY0ZjBmYjI2MDA1YzU3ZDhhYWE
TSUBAKI
TSUBAKI
81XA9
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 81XA9
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
81XA9
Nr kat. BDI
917891
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/81XA9/p/917891
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,536
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039832993
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
81X
Liczba Zębów
9
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
8.298
Średnica Zewn. Milimetry
210.769
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Conveyor Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
10.00016
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,628 Cale | 193,751 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież