https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-B-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnME9TOHhNRFEyTmpZMU9ERTFOalUzTkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBKZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIxZTY1MGMwYzFiODg0N2ZkYWM3NGQ5ZDhhZjcwZjFhNDI4NGM1YWYyZDM2OWY2OGFhYzYwNTEzYWZiZjdlMTU
TSUBAKI
TSUBAKI
81XB19
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 81XB19
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
81XB19
Nr kat. BDI
917901
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/81XB19/p/917901
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,66
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039008442
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
81X
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Otwór Maksymalny
3.94
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Conveyor Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
72
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Średnica Podziałowa
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież