![81XB8F X 2-7/16](/medias/INDTSUSPKTXX-81X-B-1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMVlTOHhNRFEyTmpZMU9EWXhOVE15Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBKZk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTMwYzIyNzMyOWJhMjdmNTM3MDZhY2UxZmQ2ZGRlYmVhM2FjY2RmMjRhNTgzNTkxZDZlNGY2ZTMxYzI4Y2NiMQ)
![81XB8F X 2-7/16](/medias/INDTSUSPKTXX-81X-B-1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMVlTOHhNRFEyTmpZMU9EWXhOVE15Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBKZk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTMwYzIyNzMyOWJhMjdmNTM3MDZhY2UxZmQ2ZGRlYmVhM2FjY2RmMjRhNTgzNTkxZDZlNGY2ZTMxYzI4Y2NiMQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
81XB8F X 2-7/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 81XB8F X 2-7/16
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
81XB8F X 2-7/16
Nr kat. BDI
20886354
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/81XB8F-X-2-7-16/p/20886354
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,98
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0009703901381
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Rozmiar Łańcucha
81X
Liczba Zębów
8
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.429
Średnica Zewn. Milimetry
188.697
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Conveyor Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
11
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
6,818 Cale | 173,177 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież