https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-KW-MILL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJoak9DOHhNRFEyTmpZMU9UYzJNakl3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOUxWMTlOU1V4TVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGU4MTMxODE1NmM1NzhhNGU0YTJlMGI0OTJhNWY2ZWQ3ZTRhMTBmZjI4MGFjOTNkMDZhZTcyMTU4OTFiZDUwNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
81XC10F X 2-7/16 MILL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 81XC10F X 2-7/16 MILL
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.16" Outside Diameter; 8.443" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
81XC10F X 2-7/16 MILL
Nr kat. BDI
917508
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/81XC10F-X-2-7-16-MILL/p/917508
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Rozmiar Łańcucha
81X
Liczba Zębów
10
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.16
Średnica Zewn. Milimetry
232.664
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Conveyor Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.16" Outside Diameter; 8.443" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
8,443 Cale | 214,452 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież