https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaVlTOHhNRFEyTmpZMU9UTXpOakl5TWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTEyOWUwMWZjMDY1MDA5MTBkY2U0Mjk4MzVlNTkxODdkOTRiZTVmZTQzNjgzN2Y4NTJmOGEwNjI5ZjFlMTY3OQ
TSUBAKI
TSUBAKI
81XC8F X 1-7/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 81XC8F X 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
81XC8F X 1-7/16
Nr kat. BDI
20886532
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/81XC8F-X-1-7-16/p/20886532
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,34
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0009703901494
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Rozmiar Łańcucha
81X
Liczba Zębów
8
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.429
Średnica Zewn. Milimetry
188.697
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Conveyor Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
14
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,818 Cale | 173,177 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież