https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMk5DOHhNRFU0TnpFMk5UTTVNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODFlYzBkMmQzZmFhNzMxNTRhMGU2NjY1NzBmYmRlOTZkZTFlMGJiYTg2ZjMzYzk2MGEyMDNhYjNjMjY1YjU3Zg
TSUBAKI
TSUBAKI
82C14F X 2-15/16 MILL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 82C14F X 2-15/16 MILL
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 82 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.819" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
82C14F X 2-15/16 MILL
Nr kat. BDI
917804
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/82C14F-X-2-15-16-MILL/p/917804
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Rozmiar Łańcucha
82
Liczba Zębów
14
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Mill Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Mill Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 82 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.819" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
13,819 Cale | 351,003 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3,075 Cale | 78,105 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież