https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcyWkM4eE1EYzNNRGsyTXpNNU9EWTROaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTlJUWxOZk1sOVRWRjlMVjE5RFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjJmYWNjNjBiNjZmNTdiODc4MjZmZWMwZDkyNjUyMzNmOTgwNzA5MmY2MmFhZGI5ODg4Yzc0YmRhMmFkZjky
TSUBAKI
TSUBAKI
D120U60
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D120U60
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.522" Outside Diameter; 28.661" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
D120U60
Nr kat. BDI
918476
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D120U60/p/918476
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
83,082
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223028480
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
120-2
Liczba Zębów
60
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
29.522
Średnica Zewn. Milimetry
749.859
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
U0
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
83.082
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.522" Outside Diameter; 28.661" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
28,661 Cale | 727,99 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-3/8 To 5-1/2 Cale | 60 To 140 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież