D12C76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobE5TOHhNRFV3TmprME5Ua3lNVEExTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGQyZGUyZGQ3YmE2ZTc3ZDY5MGJiYWIyZWZlYTIyODc4Y2QwZTJjMTZiMGE0YTE0OTE1MGE5NjE1NTBlMTNmYg
607403 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D12C76

Opis

MARTIN SPROCKET & GR D12C76

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 472.034MM Outside Diameter; 460.98MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

D12C76

Nr kat. BDI
607403

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,65
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950401614
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-2
Liczba Zębów
76
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
18.584
Średnica Zewn. Milimetry
472.034
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
85
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Duplex Type
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
56.504
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 472.034MM Outside Diameter; 460.98MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
18,149 Cale | 460,98 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież