https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA
TSUBAKI
TSUBAKI
D140B14H X 2-3/4
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D140B14H X 2-3/4
Roller Chain Sprocket; 2-3/4" Bore; 140-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.717" Outside Diameter; 7.865" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
D140B14H X 2-3/4
Nr kat. BDI
21558776
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D140B14H-X-2-3-4/p/21558776
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Rozmiar Łańcucha
140-2
Liczba Zębów
14
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
8.717
Średnica Zewn. Milimetry
221.412
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-3/4" Bore; 140-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.717" Outside Diameter; 7.865" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,865 Cale | 199,76 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież