https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnM1pTOHhNRFF4T0RZME16ZzJNVFV6TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhYzUyOWI3MTk5MDFkYWI5YTc4ZTZlY2VhZTg4NTAwMWRjMzZjZDkyMTA4YmQ2MDU2NmMwY2IzNDkwOGM1ZDk
TSUBAKI
TSUBAKI
D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 6-1/4" Bore; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS
Nr kat. BDI
21542437
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D140C60H-6-251-6-25-KW-2SS/p/21542437
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
6.25
Otwór Metryczny
158.75
Rozmiar Łańcucha
140-2
Liczba Zębów
60
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
34.442
Średnica Zewn. Milimetry
874.827
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 6-1/4" Bore; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
33,437 Cale | 849,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież