https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnME5pOHhNRE16TXpRek5qTTNPVEUyTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTBkYzlkNWE4ZWRkMWY4ZDMzOTYzMWFjMTE3ZDI3NjcwNzgzNDU0OTA4MmY1NzM0YTZhMzA4NzVlNzcwNDg5Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
D180C17H X 2 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D180C17H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.385" Outside Diameter; 12.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
D180C17H X 2 RSB
Nr kat. BDI
22381561
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D180C17H-X-2-RSB/p/22381561
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,15
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039702500
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
180-2
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
13.385
Średnica Zewn. Milimetry
339.979
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
5.25
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
2 Inch Plain Bore
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
81.89291
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.385" Outside Diameter; 12.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
12,245 Cale | 311,023 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież