![D200A40H X 2 RSB](/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek9TOHhNRFEyT1RreU1UWXhPVGs1T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhNzFlMjViZmVjMTIyMWZlZGVkZThlYjU1NTUwNDViMjY3MmMzMzZlZTk3ZGEwMGU5NWE5YTQ3YzI5MzQ3YWM)
![D200A40H X 2 RSB](/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek9TOHhNRFEyT1RreU1UWXhPVGs1T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhNzFlMjViZmVjMTIyMWZlZGVkZThlYjU1NTUwNDViMjY3MmMzMzZlZTk3ZGEwMGU5NWE5YTQ3YzI5MzQ3YWM)
TSUBAKI
TSUBAKI
D200A40H X 2 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D200A40H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
D200A40H X 2 RSB
Nr kat. BDI
22381457
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D200A40H-X-2-RSB/p/22381457
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
267,27
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039178237
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
200-2
Liczba Zębów
40
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
33.265
Średnica Zewn. Milimetry
844.931
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
2 Inch Plain Bore
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
589.22949
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Podziałowa
31,865 Cale | 809,371 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież