TSUBAKI
TSUBAKI
D35B68
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D35B68
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
D35B68
Nr kat. BDI
913309
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D35B68/p/913309
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,8
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039364289
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
35-2
Liczba Zębów
68
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
8.336
Średnica Zewn. Milimetry
211.734
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Otwór Maksymalny
2.375
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
5.811
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
8,12 Cale | 206,24 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież