https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMk9DOHhNRE16TlRnMk5Ea3hNemsxTUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkYTAxYjQyOGJmM2I2ZjA4ZGYwMmUzNWQxZDg5ZDRhYWQxZGE1NjJmMzRmMjAzMDcxNTAyNjMxZDAxNmE4YTA
TSUBAKI
TSUBAKI
D50A40ZH X 75MM 20MM KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D50A40ZH X 75MM 20MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 75MM Bore; 50-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 211.226MM Outside Diameter; 202.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
D50A40ZH X 75MM 20MM KW 2SS
Nr kat. BDI
21525158
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D50A40ZH-X-75MM-20MM-KW-2SS/p/21525158
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Rozmiar Łańcucha
50-2
Liczba Zębów
40
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
8.316
Średnica Zewn. Milimetry
211.226
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 75MM Bore; 50-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 211.226MM Outside Diameter; 202.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,966 Cale | 202,33 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież