https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnelpTOHhNREEzT0RrMU5qYzRNVFU1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZGNiODNkMTQyMGNiNzlmMzZjNWUyMTBjMmE5ODg5NzAwZTdkMDA3ODlkMTgzYjlkMDZmZTRhZTk5NGM0YmFi
TSUBAKI
TSUBAKI
D60C96
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI D60C96
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.36" Outside Diameter; 22-59/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
D60C96
Nr kat. BDI
913545
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/D60C96/p/913545
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
76,56
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039366061
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60-2
Liczba Zębów
96
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
23.36
Średnica Zewn. Milimetry
593.344
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Otwór Maksymalny
3.75
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
169
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.36" Outside Diameter; 22-59/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
22,922 Cale | 582,23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież