Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

DS100A15 X 1-5/8 3/8KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM015OHhNRE14TmpjME1EZzROalUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDQzOTZiMDNkNTg5ZDQwYTI1ZGU3NWU0ODQ1NzgxODU3MzhhMzI5YTQ5YmUzMGY3ZTQ1YmQ3YzcxYzFiYzM0
24627681 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

DS100A15 X 1-5/8 3/8KW

Opis

MARTIN SPROCKET & GR DS100A15 X 1-5/8 3/8KW

Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 100 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

DS100A15 X 1-5/8 3/8KW

Nr kat. BDI
24627681

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
1.625
Otwór Metryczny
41.275
Rozmiar Łańcucha
100
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
6.63
Średnica Zewn. Milimetry
168.402
Typ Piasty
A-Double Single
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 100 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,013 Cale | 152,73 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież