Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

DS50ATB24H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE1pOHhNREUwTVRneE9EVTROVEV4T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVVURjlMVjE5VFZFeGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTEzNWFkZGQ0NTY0ZTRiYmRiNjczMWJlN2ZhM2U4ZDU0YTZkMzk0Yzk1NDRmNWJmNWZiMjI5ODdkNzc4NTQ4NQ
607048 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

DS50ATB24H

Opis

MARTIN SPROCKET & GR DS50ATB24H

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

DS50ATB24H

Nr kat. BDI
607048

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,95
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950029795
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
24
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
5.123
Średnica Zewn. Milimetry
130.124
Typ Piasty
A-Double Single
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2012
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
4.1
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,788 Cale | 121,62 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież