![DS50ATL17H-1615](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE1pOHhNREUwTVRneE9EVTROVEV4T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVVURjlMVjE5VFZFeGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTEzNWFkZGQ0NTY0ZTRiYmRiNjczMWJlN2ZhM2U4ZDU0YTZkMzk0Yzk1NDRmNWJmNWZiMjI5ODdkNzc4NTQ4NQ)
![DS50ATL17H-1615](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE1pOHhNREUwTVRneE9EVTROVEV4T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVVURjlMVjE5VFZFeGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTEzNWFkZGQ0NTY0ZTRiYmRiNjczMWJlN2ZhM2U4ZDU0YTZkMzk0Yzk1NDRmNWJmNWZiMjI5ODdkNzc4NTQ4NQ)
DODGE
DODGE
DS50ATL17H-1615
DODGE DODGE
Opis
DODGE DS50ATL17H-1615
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
DS50ATL17H-1615
Nr kat. BDI
251975
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/DS50ATL17H-1615/p/251975
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,617
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0782475241149
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
3.718
Średnica Zewn. Milimetry
94.437
Typ Piasty
A-Double Single
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1615
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
101455
Waga / LBS
1.8
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,401 Cale | 86,39 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 12 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież