https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMllTOHhNRE16TlRnMk56UTJPVGcxTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwMTA0MDQ3M2ZlYTEwNjdkOGFmYTRlOTdiNDEwMGNkNzE2MjM5NmNmZDM3Y2VjYTAzZWJmYzc4ZTk0YzZhZmE
TSUBAKI
TSUBAKI
E160C24 X 5-1/4"
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI E160C24 X 5-1/4"
Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
E160C24 X 5-1/4IN
Nr kat. BDI
25197103
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/E160C24-X-5-1-4%22/p/25197103
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
5.25
Otwór Metryczny
133.35
Rozmiar Łańcucha
160-3
Liczba Zębów
24
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
16.392
Średnica Zewn. Milimetry
416.357
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
15,322 Cale | 389,19 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież