https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-27371040-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnd09DOHhNRFEzTkRRd01ESTRORGN3TWk5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZNamN6TnpFd05EQmZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFkYzlkNTJhZWY4Mzc1Yjg0ZjRlYjljM2MxNTUzZjdkY2E1YzllMzE5NDllNjk4YjNkZDZiMDAyMzljZDQzMjM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E60C95 X 2-7/8 KW 2SS MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR E60C95 X 2-7/8 KW 2SS MTO
Roller Chain Sprocket; 2-7/8" Bore; 60-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
E60C95 X 2-7/8 KW 2SS MTO
Nr kat. BDI
27371040
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/E60C95-X-2-7-8-KW-2SS-MTO/p/27371040
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
112,73
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Szczegóły Produktu
Roller Chain Sprocket
Specyfikacja Produktu
2-7/8" Bore; 60-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-7/8" Bore; 60-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material