![H08B19 X 30MM 8MM KW](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE)
![H08B19 X 30MM 8MM KW](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE)
TSUBAKI
TSUBAKI
H08B19 X 30MM 8MM KW
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H08B19 X 30MM 8MM KW
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H08B19 X 30MM 8MM KW
Nr kat. BDI
22876351
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H08B19-X-30MM-8MM-KW/p/22876351
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Rozmiar Łańcucha
08B-1
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.292
Średnica Zewn. Milimetry
83.617
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,038 Cale | 77,16 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież