![H100BTL29](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM1pTOHhNRE16TlRnMk1qTTFPREEwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODhjYWYxNzY0YTRkM2VkMGUzNjhmMTc4OWJmM2QxZmZkMzgwZDE2NWZmMDdkNTg4NzJiNWEyNWVmMTEwYTZm)
![H100BTL29](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM1pTOHhNRE16TlRnMk1qTTFPREEwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODhjYWYxNzY0YTRkM2VkMGUzNjhmMTc4OWJmM2QxZmZkMzgwZDE2NWZmMDdkNTg4NzJiNWEyNWVmMTEwYTZm)
TSUBAKI
TSUBAKI
H100BTL29
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H100BTL29
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H100BTL29
Nr kat. BDI
24345920
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H100BTL29/p/24345920
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,87
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039252456
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
100
Liczba Zębów
29
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
12.244
Średnica Zewn. Milimetry
310.998
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3020
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
23.80992
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
15/16 To 3 Cale | 24 To 75 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,561 Cale | 293,66 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież