https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoaU55OHhNRE16TlRnMk5URXhNRFUxT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ODkzNmZiMTc4NTc3YzM1MjRlNWVkZDA0YzY0Mzc0MDMwNTg1NjUyMjJkYjEzZTYyMzE5NjY2NGVhMGQzMmE5
TSUBAKI
TSUBAKI
H100R90
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H100R90
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 36.545" Outside Diameter; 35.818" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H100R90
Nr kat. BDI
24346046
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H100R90/p/24346046
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
101,93
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039249678
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
100
Liczba Zębów
90
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
36.545
Średnica Zewn. Milimetry
928.243
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R2
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
223.21804
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 36.545" Outside Diameter; 35.818" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3-5/8 Cale | 35 To 90 Milimetry
Średnica Podziałowa
35,818 Cale | 909,777 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież