BROWNING
BROWNING
H120Q12
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING H120Q12
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H120Q12
Nr kat. BDI
312307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H120Q12/p/312307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,679
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0662289266500
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
120
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
6.498
Średnica Zewn. Milimetry
165.049
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1178672
Waga / LBS
5.9
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,796 Cale | 147,21 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież