https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneE55OHhNREEzT0RrMU56RTNORGd4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA0YmEzNjk2NGY1YmMwZjlhNWM4ZmNmNWM5MTExMTI3ODg2YWU1ZTYzOGE0ZjQ0MjcwOGQ5Yjg0M2VjZWUwYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
H140R18
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H140R18
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.974" Outside Diameter; 10-5/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
H140R18
Nr kat. BDI
918605
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H140R18/p/918605
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,04
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039495709
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
140
Liczba Zębów
18
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
10.974
Średnica Zewn. Milimetry
278.74
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
9.307
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.974" Outside Diameter; 10-5/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,078 Cale | 255,98 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28 To 95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież