https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneU15OHhNRFU0TnpJeE5qQXhPVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzUyMGJhNDM0MDJjZDI5YTNlZWNjMzM3MjE3ZjhjY2UwYmE0M2UxOGYzYmFmYzEyZmRjYmE3MTFlZWM1NDI4NA
TSUBAKI
TSUBAKI
H50B9 X 17MM 5 X 2.3MM KW NO SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H50B9 X 17MM 5 X 2.3MM KW NO SS
Roller Chain Sprocket; 17MM Bore; 50 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 53.162MM Outside Diameter; 46.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H50B9 X 17MM 5 X 2.3MM KW NO SS
Nr kat. BDI
21525175
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H50B9-X-17MM-5-X-2-3MM-KW-NO-SS/p/21525175
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
9
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.093
Średnica Zewn. Milimetry
53.162
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 17MM Bore; 50 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 53.162MM Outside Diameter; 46.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
1,828 Cale | 46,42 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież