https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE
TSUBAKI
TSUBAKI
H60B19F X 1-7/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H60B19F X 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H60B19F X 1-7/16
Nr kat. BDI
916814
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H60B19F-X-1-7-16/p/916814
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,073
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039300430
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.945
Średnica Zewn. Milimetry
125.603
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
4.37
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,557 Cale | 115,74 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież