https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoak5DOHhNRE16TlRnMk5UVXdNemMzTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZWE3N2M4ZWFjN2Y1NWQxNTliZDRjY2M2MWVkYjg1YmNlMWZjODI1NjlkNGEwNjdlYTI3NTkzNjk3NmIwZjkw
TSUBAKI
TSUBAKI
H60SH15
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H60SH15
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H60SH15
Nr kat. BDI
920284
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H60SH15/p/920284
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039381637
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.978
Średnica Zewn. Milimetry
101.041
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
SH
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
1.0009
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 40 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,608 Cale | 91,643 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież