https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnME5pOHhNRFF4T0RZME1Ea3hNalF4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNjBhYjQzYzExZTljMGRhNzUwMmU3MDBkMjEzZWFlNmQ1MzBmZThiNGY3NTRjODYwOWJhNzUzOTU3YTc1MTc
TSUBAKI
TSUBAKI
H80-4B33 X 2-15/16 KW 4SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H80-4B33 X 2-15/16 KW 4SS
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 80-4 Chain; 33 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H80-4B33 X 2-15/16 KW 4SS
Nr kat. BDI
21463122
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H80-4B33-X-2-15-16-KW-4SS/p/21463122
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Rozmiar Łańcucha
80-4
Liczba Zębów
33
Liczba Rzędów
4
Średnica Zewn. Cale
11.073
Średnica Zewn. Milimetry
281.254
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 4 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 80-4 Chain; 33 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
10,52 Cale | 267,21 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież