https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXpOVGMzTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJlNjA4YWYwYTMyZDUyM2ZlOWY0ZWY5ZGJiNTY4NTMwYWU3MTUyYzQ3ODJmYjE2MWYzOWFjZmVkMmNiZjhhMg
TSUBAKI
TSUBAKI
H80B24F X 2-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H80B24F X 2-15/16
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
H80B24F X 2-15/16
Nr kat. BDI
917098
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H80B24F-X-2-15-16/p/917098
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,57
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039915757
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
24
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
8.196
Średnica Zewn. Milimetry
208.178
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
80B24F-2R
Waga / LBS
12.3
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
7,661 Cale | 194,6 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież