https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNE5TOHhNRE16TlRnMk1qRTJNVFF6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFiY2ZlMWI0MWE5YzMyZjlmNGZiZWQ0N2Q0YTc5ZDM4ZDliNzQ0YWUzNjU1OTUxNzZlMTI0NWExZjM4OTQyMw
TSUBAKI
TSUBAKI
H80C70
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H80C70
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H80C70
Nr kat. BDI
22379746
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H80C70/p/22379746
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,06
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039316981
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
70
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
22.867
Średnica Zewn. Milimetry
580.822
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
4.25
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
81.69229
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
22,289 Cale | 566,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież