https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneE9TOHhNRE16TXpRek5UWXlOVFV3TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkZmY1NTc4M2FkZWZhMTU1MDU1YmJjMTIyNTRhMzUzZDQ5NTNmMmI4M2ZmMTM0NmI2N2NjNjVjYTE0ODQ5Ng
TSUBAKI
TSUBAKI
HA10A12
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HA10A12
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 68.783MM Outside Diameter; 61.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
HA10A12
Nr kat. BDI
22498753
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/HA10A12/p/22498753
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
10B-1
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.708
Średnica Zewn. Milimetry
68.783
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 68.783MM Outside Diameter; 61.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
2,415 Cale | 61,34 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież