https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnellpOHhNREEzT0RrMU5qZ3hORE0yTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGE3ZWQwMDA0ZDkyNWMxZmRiOWMyNDM2MDdlYmZlYjM2OWRlYWZlNTcxNmM2ZDNiZjRlZTRmM2U0M2Y4OTM5ZA
TSUBAKI
TSUBAKI
HD40P21
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HD40P21
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.618" Outside Diameter; 3.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
HD40P21
Nr kat. BDI
918842
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/HD40P21/p/918842
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,817
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223039080
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40-2
Liczba Zębów
21
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
3.618
Średnica Zewn. Milimetry
91.897
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
1.8
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.618" Outside Diameter; 3.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
3,355 Cale | 85,21 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 14 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież