https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMU9TOHhNRE0zTXpjMk9ESTBPVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNkMGYxOTA2OWFjOGNhNDQzNTAzZDE0ZjZjZDRlYWU5MDJiMTEzN2Y5MWY1MjkzMTRiNzcyY2QxZGFiMTY3NDE
TSUBAKI
TSUBAKI
HD60A30
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HD60A30
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
HD60A30
Nr kat. BDI
913137
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/HD60A30/p/913137
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223150808
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60-2
Liczba Zębów
30
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
7.586
Średnica Zewn. Milimetry
192.684
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,175 Cale | 182,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież