https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-HOS-3-KW-CS-HT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobVl5OHhNRFEyT1RreU16TTRPVFEzTUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNMTlMVjE5RFUxOUlWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDZlOTczYWY3NWFiMjQ2MzUwNTlhMDJjZmRmYTZjYzYyOGU5YjBhMDYzYWI5NmMwYzEzNmU2YmM3YzViMTJhOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
HT160C24F X 6-1/2 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HT160C24F X 6-1/2 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 6-1/2" Bore; 160 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
HT160C24F X 6-1/2 KW 2SS
Nr kat. BDI
25200991
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/HT160C24F-X-6-1-2-KW-2SS/p/25200991
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
6.5
Otwór Metryczny
165.1
Rozmiar Łańcucha
160
Liczba Zębów
24
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
16.392
Średnica Zewn. Milimetry
416.357
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 6-1/2" Bore; 160 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,322 Cale | 389,19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież