TSUBAKI
TSUBAKI
HT50P19
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HT50P19
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.12" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
HT50P19
Nr kat. BDI
918948
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/HT50P19/p/918948
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,317
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223040437
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50-3
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
4.12
Średnica Zewn. Milimetry
104.648
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
2.9
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.12" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,798 Cale | 96,469 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 14 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież