TSUBAKI
TSUBAKI
HT80R25
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HT80R25
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
HT80R25
Nr kat. BDI
918992
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/HT80R25/p/918992
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,03
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039107756
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80-3
Liczba Zębów
25
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
8.516
Średnica Zewn. Milimetry
216.306
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
20.3
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28 To 95 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,979 Cale | 202,66 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież