![PHS 08B-2TB27](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I)
![PHS 08B-2TB27](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I)
SKF
SKF
PHS 08B-2TB27
SKF SKF
Opis
SKF PHS 08B-2TB27
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 116.281MM Outside Diameter; 109.4MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 08B-2TB27
Nr kat. BDI
1285330
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-08B-2TB27/p/1285330
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,858
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572643969
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
08B-2
Liczba Zębów
27
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
4.578
Średnica Zewn. Milimetry
116.281
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2012
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
2.02825
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 116.281MM Outside Diameter; 109.4MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,307 Cale | 109,4 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież