SKF
SKF
PHS 100-1DSTB18
SKF SKF
Opis
SKF PHS 100-1DSTB18
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.839" Outside Diameter; 7.199" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 100-1DSTB18
Nr kat. BDI
1288772
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-100-1DSTB18/p/1288772
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,082
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572788585
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
100
Liczba Zębów
18
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
7.839
Średnica Zewn. Milimetry
199.111
Typ Piasty
A-Double Single
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3020
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
16
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.839" Outside Diameter; 7.199" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
7,199 Cale | 182,855 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 3 Cale | 25 To 75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież