https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
SKF
SKF
PHS 10B-1TBH28
SKF SKF
Opis
SKF PHS 10B-1TBH28
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 10B-1TBH28
Nr kat. BDI
1285656
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-10B-1TBH28/p/1285656
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,28
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316574338948
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
10B-1
Liczba Zębów
28
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.922
Średnica Zewn. Milimetry
150.419
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2012
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,582 Cale | 141,79 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież