SKF
SKF
PHS 10B-2TB14
SKF SKF
Opis
SKF PHS 10B-2TB14
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1008 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 10B-2TB14
Nr kat. BDI
1285745
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-10B-2TB14/p/1285745
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,403
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572645680
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
10B-2
Liczba Zębów
14
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
3.113
Średnica Zewn. Milimetry
79.07
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1008
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.19842
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1008 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,809 Cale | 71,34 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 9 To 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież