SKF
SKF
PHS 12B-1DSA21
SKF SKF
Opis
SKF PHS 12B-1DSA21
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 137.82MM Outside Diameter; 127.82MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 12B-1DSA21
Nr kat. BDI
1285994
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-12B-1DSA21/p/1285994
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,512
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572782880
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-1
Liczba Zębów
21
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
5.426
Średnica Zewn. Milimetry
137.82
Typ Piasty
A-Double Single
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
70
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
7.98073
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 137.82MM Outside Diameter; 127.82MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,032 Cale | 127,82 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież